OEC SRL - OECT0PO0053 CANALET-CV/Q80B-MM80X80X3-L2M+COPER/GIUN - T0PO0053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075923068
Codice prodotto
OECT0PO0053
Cod. produttore
T0PO0053
Produttore
OEC
CV/Q 80x80 Canaletta proteggicavo in vetroresinaPredisposto per l?installazione delle mosettiere di sezionamento DS 4533; DS 4534.Predisposto per l?installazione della tavola Enel DS 4464/2 per l?installazione del contatoreelettronico trifase 20 KW.Predisposto per l?installazione della basetta tipo Enel B3M DH 902-A7 per l?installazione di2 contatori elettronici monofasi 10 KW e 1contatore trifase 15 KW.Il colonnino e composto da: 1 corpo; 1 tetto; 1 pannello inferiore; 1 sportello di tiporigato, con apertura di 120? e possibilita di rimozione totale in posizione di aperto; inoltrea sportello superiore aperto e possibile asportare quello inferiore per un piu agevoleaccesso.Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1apribile con chiave a triangolo perEnel e tipo Yale per l?utente e con chiave triangolare tipo Enel DS 4541/2 nella versionecon morsettiera.Le viti di assemblaggio del colonnino sono inaccessibili dall?esterno.Sulle parti laterali del colonnino ad un?altezza di circa 150 mm da terra vi sono due fori?40 con tappo asportabile dall?interno per uscita cavi provvisoriDeve essere installato a pavimento mediante telaio di ancoraggio N1ST0589 che ecompreso nell?articolo.


