AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECT0PO0062 CANAL-CV/Q175AMM175X175X2,5-L2M+COPER/GI - T0PO0062

copiacopia
OEC SRL - OECT0PO0062 CANAL-CV/Q175AMM175X175X2,5-L2M+COPER/GI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021213969

Codice prodotto

OECT0PO0062

Cod. produttore

T0PO0062

Produttore

OEC

SERIE CV/Q50-200 - SERIE CV/R70-175CANALETTA PROTEGGICAVO IN VETRORESINAResina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di qualsiasi colore, il colorestandard e Grigio Ral 7035.Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni ASTM D-635: < 480 secondi. La canalina e costituita da una base di 2 metri ed un coperchio di 2 metri, realizzati invetroresina con il procedimento della pultrusione.Le caratteristiche del materiale utilizzato, la tecnica di produzione e la sua forma, gliconferiscono elevate caratteristiche meccaniche, elevato isolamento elettrico, assenza dimessa a terra, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, assenza dimanutenzione, economicita, leggerezza, disegno moderno e funzionale e superficiliscie ed uniformi.La struttura della canaletta NTET consente larghe possibilita di impiego sia sotto suolo chein superficie, su pareti, viadotti e strutture edilizie. Le canalette possono essere unite fradi loro mediante gli appositi elementi di giunzione.Certificazioni e Specifiche Tecniche di riferimento: Le canalette NTET sono stateomologate dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalla Telecom Italia S.p.A. e sono conformisia alle Specifiche Tecniche FS per impianti ferroviari n? TT 517, IS 213 e IS/TT 222 (perinterni), che al Capitolato Tecnico Telecom Italia per impianti di telecomunicazione n?1398, sono inoltre utilizzate dalle piu importanti imprese di installazioni