OMRON - OMR445064030-406349 SICUREZZA- FINEC445064010ER5018030M- 445 - 445064030-406349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 3
Numero di direzioni di azionamento - 1
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 40 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4547648581608
Codice prodotto
OMR445064030-406349
Cod. produttore
445064030-406349
Produttore
OMR
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
3
Numero di direzioni di azionamento:
1
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
40 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Giallo
Con visualizzazione trazione:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
6
Temperatura ambiente:
-25...80 °C