OMRON - OMR61FGPN824AC-1599 SONDA-REGLIVMINICONDUTOCTALMINMAXRELOUT3 - 61FGPN824AC-1599

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Max. tempo di ritardo - 0.08 s
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536854333880
Codice prodotto
OMR61FGPN824AC-1599
Cod. produttore
61FGPN824AC-1599
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Max. tempo di ritardo:
0.08 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0.16 s
Sensibilità regolabile:
no
Con morsetti estraibili:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
20.4...26.4 V
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Larghezza:
38 mm
Altezza:
49.4 mm
Profondità:
84 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
20.4...26.4 V