AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMR826110010CMEIP1 SICUREZZA-INTERFACCIAETHERNETIPG9SP - 826110010CMEIP1

copiacopia
OMRON - OMR826110010CMEIP1 SICUREZZA-INTERFACCIAETHERNETIPG9SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Valutazione degli ingressi - Altri

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583062429

Codice prodotto

OMR826110010CMEIP1

Cod. produttore

826110010CMEIP1

Produttore

OMR

Modello:

Altri

Valutazione degli ingressi:

Altri

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Con ingresso di avvio:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Con circuito di retroazione:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Interfaccia EtherNet IP per G9SP