AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMR8PFA-11351600000 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE M - 8PFA-11351600000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 24 mm

  • Altezza - 81 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853722746

Codice prodotto

OMR8PFA-11351600000

Cod. produttore

8PFA-11351600000

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

24 mm

Altezza:

81 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

24 mm

Montaggio DIN o fronte quadro, terminali a vite per relè MM2P