OMRON - OMR8PFA1-1135170000 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE G - 8PFA1-1135170000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 51 mm
Altezza - 93 mm
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536853722753
Codice prodotto
OMR8PFA1-1135170000
Cod. produttore
8PFA1-1135170000
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
51 mm
Altezza:
93 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
24 mm



