OMRON - OMRA165CAM-14489900 PULSANTE- CORPO D16 MM, MOMENT QUADR.IP6 - A165CAM-14489900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Senza pulsantiera
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4536853009793
Codice prodotto
OMRA165CAM-14489900
Cod. produttore
A165CAM-14489900
Produttore
OMR
Colore del pulsante:
Senza pulsantiera
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Quadrato
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
2
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Diametro del foro:
16 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
16 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
16 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri