AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA165ES02-1422000 SICUREZZA- FUNGO EMERG.D30, FOROD16MM, 2 - A165ES02-1422000

copiacopia
OMRON - OMRA165ES02-1422000 SICUREZZA- FUNGO EMERG.D30, FOROD16MM, 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 16 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4536854344879

Codice prodotto

OMRA165ES02-1422000

Cod. produttore

A165ES02-1422000

Produttore

OMR

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

16 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con linguetta a saldare

Diametro del fungo:

30 mm

Tensione di alimentazione della lampada:

-8888 V

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Pulsanti Ø16 mm, pulsante di emergenza a fungo Ø 30mm, non luminoso, 2 contatto NC