AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA165LAGY-1600450 PULSANTE- COPRITASTOQUADRVERDE,LED,IP65 - A165LAGY-1600450

copiacopia
OMRON - OMRA165LAGY-1600450 PULSANTE- COPRITASTOQUADRVERDE,LED,IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853009922

Codice prodotto

OMRA165LAGY-1600450

Cod. produttore

A165LAGY-1600450

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Quadrato

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Altri

Altezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Copritasto quadrato verde, per LED IP65