AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA165LAR-16004600 PULSANTE- COPRITASTO QUADRATO ROSSO,IP65 - A165LAR-16004600

copiacopia
OMRON - OMRA165LAR-16004600 PULSANTE- COPRITASTO QUADRATO ROSSO,IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853009939

Codice prodotto

OMRA165LAR-16004600

Cod. produttore

A165LAR-16004600

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Quadrato

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Copritasto quadrato rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65