AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA165LJB-16004300 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. NERO,IP65 - A165LJB-16004300

copiacopia
OMRON - OMRA165LJB-16004300 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. NERO,IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853009885

Codice prodotto

OMRA165LJB-16004300

Cod. produttore

A165LJB-16004300

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Altri

Altezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Copritasto rettangolare nero per pulsante non luminoso IP65