AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA165LJW-16005000 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. BIANCO,IP6

copiacopia
OMRON - OMRA165LJW-16005000 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. BIANCO,IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853010003

Codice prodotto

OMRA165LJW-16005000

Cod. produttore

A165LJW-16005000

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Bianco

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Diametro del foro:

16 mm

Con anello frontale:

no

Copritasto rettangolare bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65