AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA16CAM-160028000 PULSANTE- CORPO D16 MM, MOMENT QUADR.IP4 - A16CAM-160028000

copiacopia
OMRON - OMRA16CAM-160028000 PULSANTE- CORPO D16 MM, MOMENT QUADR.IP4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Senza pulsantiera

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4536853009731

Codice prodotto

OMRA16CAM-160028000

Cod. produttore

A16CAM-160028000

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Senza pulsantiera

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Quadrato

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Corpo pulsante momentaneo quadrato IP40