AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA16LAG-146020000 PULSANTE- COPRITASTOQUADRVERDE,LAMPADA,I - A16LAG-146020000

copiacopia
OMRON - OMRA16LAG-146020000 PULSANTE- COPRITASTOQUADRVERDE,LAMPADA,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Forma del pulsante - Alto

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853010096

Codice prodotto

OMRA16LAG-146020000

Cod. produttore

A16LAG-146020000

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Quadrato

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Copritasto quadrato verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40