OMRON - OMRA22NZBGMTWA PULSANTE- PROTETTO, LUMINOSO,MOMENTANEO, - A22NZBGMTWA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4548583711921
Codice prodotto
OMRA22NZBGMTWA
Cod. produttore
A22NZBGMTWA
Produttore
OMR
Colore del pulsante:
Bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
2
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
22.3 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
13


