OMRON - OMRA22ZB101 PULSANTE- ACC.D22MM PULSANTIERA 1FORO - A22ZB101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4536854375415
Codice prodotto
OMRA22ZB101
Cod. produttore
A22ZB101
Produttore
OMR
Numero di elementi di comando:
1
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
68.5 mm
Diametro delle aperture:
22.1 mm
Altezza:
68 mm
Larghezza:
68 mm


