OMRON - OMRA22ZB103 pulsante- Acc.D22mm Pulsantiera 3fori - A22ZB103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 3
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4536854375446
Codice prodotto
OMRA22ZB103
Cod. produttore
A22ZB103
Produttore
OMR
Numero di elementi di comando:
3
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
68.5 mm
Diametro delle aperture:
22.1 mm
Altezza:
68 mm
Larghezza:
199 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


