OMRON - OMRA4EGBE2R041-2478 SICUREZZA- PULSANTIERA IP65 2NA+2NA+PULS - A4EGBE2R041-2478

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4547648477048
Codice prodotto
OMRA4EGBE2R041-2478
Cod. produttore
A4EGBE2R041-2478
Produttore
OMR
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Apertura positiva:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Controllo terminali incrociato possibile:
no
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 230 V:
0.75 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 125 V:
1 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 24 V:
1 A
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-12, 24 V:
0.55 A
Numero di pulsanti aggiuntivi:
1
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


