AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA4EGC000041 SICUREZZA- PULSANTIERA IP66 2NA+1NC - A4EGC000041

copiacopia
OMRON - OMRA4EGC000041 SICUREZZA- PULSANTIERA IP66 2NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648477031

Codice prodotto

OMRA4EGC000041

Cod. produttore

A4EGC000041

Produttore

OMR

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Apertura positiva:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Controllo terminali incrociato possibile:

no

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 230 V:

0.75 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 125 V:

1 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 24 V:

1 A

Corrente nominale di esercizio Ie in DC-12, 24 V:

0.55 A

Numero di pulsanti aggiuntivi:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Pulsantiera di abilitazione a 3 posizioni, 2 NA