OMRON - OMRCJ1WCRM21.1-3156 PLC- MODULO RETE COMPONET- - CJ1WCRM21.1-3156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0
Sostiene protocollo TCP / IP - no
Numero di interfacce hardware PROFINET - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4547648243193
Codice prodotto
OMRCJ1WCRM21.1-3156
Cod. produttore
CJ1WCRM21.1-3156
Produttore
OMR
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
1
Tecnologia radio GSM:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Ridondanza:
no
Tipo di trasmissione dei dati:
Altri
Con separazione di potenziale:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
31 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
80.7 mm
Numero di interfacce hw can:
0
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no


