AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WMAD42OT-1718 PLC- MODULO 4AI + 2AO, V, I - CJ1WMAD42OT-1718

copiacopia
OMRON - OMRCJ1WMAD42OT-1718 PLC- MODULO 4AI + 2AO, V, I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648046367

Codice prodotto

OMRCJ1WMAD42OT-1718

Cod. produttore

CJ1WMAD42OT-1718

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

13 Bit

Uscita, corrente:

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Risoluzione delle uscite analogiche:

13 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

89 mm

Modulo analogico misto, 4 ingressi e 2 uscite, tensione e corrente