AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WMD232-156708 PLC- MODULO 16DI + 16DO, 24V - CJ1WMD232-156708

copiacopia
OMRON - OMRCJ1WMD232-156708 PLC- MODULO 16DI + 16DO, 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854961212

Codice prodotto

OMRCJ1WMD232-156708

Cod. produttore

CJ1WMD232-156708

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

7 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tensione di ingresso consentita:

20.4...26.4 V

Corrente di uscita:

0.5 A

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Tensione di uscita consentita:

10.2...26.4 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0...32 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

83.6 mm

Moduli misti in cc, 16 punti IN + 16 punti OUT, 24 Vc.c.