AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WMD563 PLC- MODULO 32DI + 32DO, 5V - CJ1WMD563

copiacopia
OMRON - OMRCJ1WMD563 PLC- MODULO 32DI + 32DO, 5V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 32

  • Numero di uscite digitali - 32

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854881015

Codice prodotto

OMRCJ1WMD563

Cod. produttore

CJ1WMD563

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Numero di ingressi digitali:

32

Numero di uscite digitali:

32

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

3.5 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tensione di ingresso consentita:

4.5...5.5 V

Corrente di uscita:

0.035 A

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Tensione di uscita consentita:

4.5...5.5 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0...32 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

83.6 mm

Moduli misti in cc, 32 punti IN 5Vc.c. + 32 punti OUT 5 Vc.c. 35 mA