OMRON - OMRCJ1WOD201.1-3156 PLC- MODULO 8DO TR NPN- - CJ1WOD201.1-3156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4547648706070
Codice prodotto
OMRCJ1WOD201.1-3156
Cod. produttore
CJ1WOD201.1-3156
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...24 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Ingressi digitali configurabili:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
-8888 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
0...0 V
Corrente di uscita:
2 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Tensione di uscita consentita:
10.2...26.4 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
sì
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1...8 ms
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
31 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
89 mm