AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WPA205C PLC- ALIMEN. 100..230 VAC- 5A A 5V, DISP - CJ1WPA205C

copiacopia
OMRON - OMRCJ1WPA205C PLC- ALIMEN. 100..230 VAC- 5A A 5V, DISP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione in ingresso DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita DC - 5...24 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648156936

Codice prodotto

OMRCJ1WPA205C

Cod. produttore

CJ1WPA205C

Produttore

OMR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...264 V

Tensione in ingresso DC:

0...0 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita DC:

5...24 V

Corrente di uscita massima in DC:

5 A

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

30 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

30 A

Corrente di entrata massima in DC:

0 A

Ridondanza:

no

Tensione di uscita AC 50 Hz:

0...0 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di uscita AC 60 Hz:

0...0 V

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Potenza di uscita:

25 W

Larghezza:

80 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

81.6 mm

Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 5A a 5Vcc con display stato manutenzione