OMRON - OMRCJ1WPD022.1-3156 PLC- ALIMENTATORE 24 VC.C. - 2A A 5V- - CJ1WPD022.1-3156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V
Tensione in ingresso DC - 21.6...26.4 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita DC - 5...24 V
Corrente di uscita massima in DC - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4547648150323
Codice prodotto
OMRCJ1WPD022.1-3156
Cod. produttore
CJ1WPD022.1-3156
Produttore
OMR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
0...0 V
Tensione in ingresso DC:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita DC:
5...24 V
Corrente di uscita massima in DC:
2 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
0 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
0 A
Corrente di entrata massima in DC:
1.5 A
Ridondanza:
no
Tensione di uscita AC 50 Hz:
0...0 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di uscita AC 60 Hz:
0...0 V
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
0 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
0 A
Potenza di uscita:
19.6 W
Larghezza:
27 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
81.6 mm