AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WTC001-135989 PLC- MODULO CONTROLLO TEMP 4AI J, K, DO - CJ1WTC001-135989

copiacopia
OMRON - OMRCJ1WTC001-135989 PLC- MODULO CONTROLLO TEMP 4AI J, K, DO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di ingresso consentita - 0...0 V

  • Tensione di uscita all'uscita digitale - 20.4...26.4 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854740749

Codice prodotto

OMRCJ1WTC001-135989

Cod. produttore

CJ1WTC001-135989

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di ingresso consentita:

0...0 V

Tensione di uscita all'uscita digitale:

20.4...26.4 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Corrente di uscita all'uscita digitale:

0.1 A

Ingresso analogico, corrente:

no

Tipo di tensione di uscita:

DC

Ingresso analogico, tensione:

no

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite digitali:

no

Ingresso analogico, resistenza:

no

Ingresso analogico, termoresistenza:

no

Ingresso analogico, termocoppia:

Segnale di ingresso analogico configurabile:

Uscita analogica, corrente:

no

Uscita analogica, tensione:

no

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

89 mm

Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita NPN