OMRON - OMRCS1WID261CHN-182 PLC- MODULO 64DI, 24V - CS1WID261CHN-182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 64
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4547648096553
Codice prodotto
OMRCS1WID261CHN-182
Cod. produttore
CS1WID261CHN-182
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
64
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
7 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione di ingresso consentita:
20.4...26.4 V
Corrente di uscita:
-8888 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Tensione di uscita consentita:
0...0 V
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
34.5 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
123 mm