OMRON - OMRCXSUPERVISORV3 PLC- NO LIMITI I/O, GRAFICA, ALLARMI, RI - CXSUPERVISORV3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Runtime, Multiutente - sì
Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - sì
Gruppi di utenti (con password di protezione) - sì
Database-SQL - Integrato
Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 600 GHz
Confezione
1 PZ
EAN
4547648871143
Codice prodotto
OMRCXSUPERVISORV3
Cod. produttore
CXSUPERVISORV3
Produttore
OMR
Runtime, Multiutente:
sì
Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):
sì
Gruppi di utenti (con password di protezione):
sì
Database-SQL:
Integrato
Min. frequenza di clock del processore, in runtime:
600 GHz
Con interfaccia-OPC, server:
sì
Con interfaccia-OPC, client:
sì
Con interfacce di programmazione:
sì
Eseguibile con sistema operativo Windows XP:
sì
Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:
sì
Eseguibile con sistema operativo Linux:
no
Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 7:
no
Eseguibile con altro sistema operativo:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:
sì
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:
sì
Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:
sì
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:
no
Configurabile con sistema operativo Windows 7:
no
Min. capacità di memoria principale, in runtime:
256 MB
Min. capacità di memoria principale, in configurazione:
256 MB
Espansioni tecnologiche e settoriali:
Integrato
Max. numero di server:
1
Max. numero di client:
1
Adatto per web client:
no
Gestione degli allarmi:
sì
Rappresentazione del trand (tendenza):
sì
Max. numero di utenti in configurazione:
1
Configurabile online:
sì
Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:
sì
Numero di lingue online/runtime:
16
Possibilità di cambiare lingua:
sì
Numero di lingue in configurazione/runtime:
16
Numero di lingue in configurazione/desktop:
16
Con linguaggio script Visual Basic:
sì
Con altri linguaggi script:
sì
Librerie di blocchi oggetto:
Integrato
Sistema di segnalazione:
Integrato
Archivio utente / gestione ricette:
Integrato
Sistema di reporting / protocollazione:
Integrato
Funzione di diagnostica di processo:
Non disponibile
Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:
600 GHz


