AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRD40A1C2-23330600 SICUREZZA- INT.MAGN PLAST1CONT AUS CAVO - D40A1C2-23330600

copiacopia
OMRON - OMRD40A1C2-23330600 SICUREZZA- INT.MAGN PLAST1CONT AUS CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Altri

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di custodia - Versione speciale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648839044

Codice prodotto

OMRD40A1C2-23330600

Cod. produttore

D40A1C2-23330600

Produttore

OMR

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

48 mm

Lunghezza del sensore:

13 mm

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0.013 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Plastificato

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Finecorsa magnetico 2NC + 1NA ausiliario, IP67, cavo 2 m