OMRON - OMRD40MLP2B5M INTERRUTTORI MAGNETICI SICUR.. PLASTICA, - D40MLP2B5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 0
Con indicatore di stato - sì
Forza di ritenuta - 900 N
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4548583968066
Codice prodotto
OMRD40MLP2B5M
Cod. produttore
D40MLP2B5M
Produttore
OMR
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Con indicatore di stato:
sì
Forza di ritenuta:
900 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
21.6...26.4 V
Larghezza del sensore:
64 mm
Altezza del sensore:
37 mm
Lunghezza del sensore:
96 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
-8888 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
-8888 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
-8888 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0.2 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
-8888 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
-8888 A
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


