AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRD4B4170N-1346050 SICUREZZA- FINEC.NA+NC,RAPIDO,PULSANTEPI - D4B4170N-1346050

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583369504

Codice prodotto

OMRD4B4170N-1346050

Cod. produttore

D4B4170N-1346050

Produttore

OMR

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

40 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

43 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

103 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Diametro del sensore:

-8888 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

10 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

6 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.8 A

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.4 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...80 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Finecorsa meccanico, passacavo M20, EN50041 unipolare doppia interr. 1NA + 1NC a scatto rapido, azion. pulsante