AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRD4C1202-13446000 FINECORSA- 1 CONT SC PULSEROT CAVO3M - D4C1202-13446000

copiacopia
OMRON - OMRD4C1202-13446000 FINECORSA- 1 CONT SC PULSEROT CAVO3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Precablato con cavo

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853210069

Codice prodotto

OMRD4C1202-13446000

Cod. produttore

D4C1202-13446000

Produttore

OMR

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

40 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

16 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

67 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Diametro del sensore:

-8888 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento verticale)

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

5 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

2 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.4 A

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.2 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Finecorsa miniatura D4C, 1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante con rotella, IP67, cavo 3 m VCTF resistente agli oli, FS 11,77N/1200gf