AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRD4JL2NFAC5 SICUREZZA- D4JL2NFAC5 - D4JL2NFAC5

copiacopia
OMRON - OMRD4JL2NFAC5 SICUREZZA- D4JL2NFAC5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Bistabile

  • Numero di contatti NC - 4

  • Numero di contatti NO - 2

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza -

  • Con indicatore di stato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648174589

Codice prodotto

OMRD4JL2NFAC5

Cod. produttore

D4JL2NFAC5

Produttore

OMR

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Bistabile

Numero di contatti NC:

4

Numero di contatti NO:

2

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

3000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Con sblocco ausiliario:

no

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Larghezza del sensore:

114 mm

Altezza del sensore:

133 mm

Lunghezza del sensore:

35.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

-8888 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

10 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

-8888 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

-8888 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

-8888 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Finecorsa con blocco, passacavo G1/2, 2NC/1NA (chiave) + 2NC/1NA (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED verde, chiave di rilascio speciale