AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRD4MC5000-1564660 FINECORSA- 1 CONT SC PULSANTE FS600G - D4MC5000-1564660

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico

  • Funzione di commutazione - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853225995

Codice prodotto

OMRD4MC5000-1564660

Cod. produttore

D4MC5000-1564660

Produttore

OMR

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

21.7 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

70 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

68.8 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Diametro del sensore:

-8888 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

10 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

6 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.5 A

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.25 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...80 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Finecorsa miniatura D4MC, 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante montaggio incassato, IP67, FS 5,88N/600gf