AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRD4NH4AAS-1707320 SICUREZZA- FINEC.CERNIERA1NA1NCLENTO ALB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Albero pieno

  • Apertura positiva -

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648045346

Codice prodotto

OMRD4NH4AAS-1707320

Cod. produttore

D4NH4AAS-1707320

Produttore

OMR

Tipo di elemento di controllo:

Albero pieno

Apertura positiva:

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

21

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza del sensore:

31 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

82.5 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

3 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0.27 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.27 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Tipo di custodia:

Versione speciale

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Finecorsa meccanico a cerniera, passacavo M20, 1NA+1NC ad azione lenta, azion. ad albero, IP67