OMRON - OMRD4NL4CFGB-133815 SICUREZZA- FINEC. CHIAVEBLOCCSOLEN2NC1NC - D4NL4CFGB-133815

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC - 3
Numero di contatti NO - 1
Con dispositivo di sblocco di emergenza - sì
Con indicatore di stato - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536854898662
Codice prodotto
OMRD4NL4CFGB-133815
Cod. produttore
D4NL4CFGB-133815
Produttore
OMR
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC:
3
Numero di contatti NO:
1
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
sì
Con indicatore di stato:
sì
Forza di ritenuta:
1300 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
0...0 V
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
20.4...26.4 V
Larghezza del sensore:
88.5 mm
Altezza del sensore:
35.5 mm
Lunghezza del sensore:
95 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.27 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0 A
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di protezione (NEMA):
Altri



