AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRD4NL4GDAB4 SICUREZZA- FINEC. D4NL4GDAB4 SPEC - D4NL4GDAB4

copiacopia
OMRON - OMRD4NL4GDAB4 SICUREZZA- FINEC. D4NL4GDAB4 SPEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 4

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza -

  • Con indicatore di stato -

  • Forza di ritenuta - 1300 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854959981

Codice prodotto

OMRD4NL4GDAB4

Cod. produttore

D4NL4GDAB4

Produttore

OMR

Numero di contatti NC:

4

Numero di contatti NO:

1

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

1300 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

20.4...26.4 V

Larghezza del sensore:

88.5 mm

Altezza del sensore:

35.5 mm

Lunghezza del sensore:

95 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.27 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Tipo di custodia:

Versione speciale

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Finecorsa con blocco, passacavo M20, 3NC (chiave) + 1NC/1NA (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED, chiave di sblocco speciale, testa in metallo