OMRON - OMRD4NS8CF-10039000 SICUREZZA- FINEC. CHIAVE2PASS2NC1NALENTO - D4NS8CF-10039000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta
Tipo di interfaccia - Nessuno
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
4536854963995
Codice prodotto
OMRD4NS8CF-10039000
Cod. produttore
D4NS8CF-10039000
Produttore
OMR
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
56 mm
Altezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
88 mm
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


