OMRON - OMRD4SLN4HFAD SICUREZZA- CHIAVE E INTERBLOCCO MECCANIC - D4SLN4HFAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 5
Numero di contatti NO - 0
Con dispositivo di sblocco di emergenza - sì
Con indicatore di stato - sì
Forza di ritenuta - 1300 N
Confezione
1 PZ
EAN
4548583316096
Codice prodotto
OMRD4SLN4HFAD
Cod. produttore
D4SLN4HFAD
Produttore
OMR
Numero di contatti NC:
5
Numero di contatti NO:
0
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
sì
Con indicatore di stato:
sì
Forza di ritenuta:
1300 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Con sblocco ausiliario:
sì
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
20.4...26.4 V
Larghezza del sensore:
39 mm
Altezza del sensore:
39 mm
Lunghezza del sensore:
179.9 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.22 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di protezione (NEMA):
4X


