AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRD5B1513-13372000 FINECORSA- INT.TATTILI M10 D5B-1513 - D5B1513-13372000

copiacopia
OMRON - OMRD5B1513-13372000 FINECORSA- INT.TATTILI M10 D5B-1513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Asta con molla

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Precablato con cavo

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853227753

Codice prodotto

OMRD5B1513-13372000

Cod. produttore

D5B1513-13372000

Produttore

OMR

Tipo di elemento di controllo:

Asta con molla

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

111.1 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

-8888 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Diametro del sensore:

10 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

-8888 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

-8888 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

-8888 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0.03 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

-8888 A

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

-8888 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Finecorsa tattile D5B, filett. M10, 1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c., ad azione lenta, stelo flessibile, IP67, cavo 3 m