OMRON - OMRD5B5011-13372400 FINECORSA- INT.TATTILI M5 D5B5011 - D5B5011-13372400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Precablato con cavo
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Confezione
1 PZ
EAN
4536853227807
Codice prodotto
OMRD5B5011-13372400
Cod. produttore
D5B5011-13372400
Produttore
OMR
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
-8888 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
24.5 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
-8888 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Diametro del sensore:
5 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
-8888 A
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
-8888 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
-8888 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0.03 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
-8888 A
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
-8888 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...70 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri


