AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE2AM08KS0-183908 PROXIMITY- INDUTTIVI CORTI C.C. M8 SCHER - E2AM08KS0-183908

copiacopia
OMRON - OMRE2AM08KS0-183908 PROXIMITY- INDUTTIVI CORTI C.C. M8 SCHER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648162364

Codice prodotto

OMRE2AM08KS0-183908

Cod. produttore

E2AM08KS0-183908

Produttore

OMR

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

43 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Altezza del sensore:

-8888 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Resistente alla compressione:

Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12