OMRON - OMRE2BM12KS04M1B1 PROXIMITY- SENSORE DI PROSSIMITA, LITE, - E2BM12KS04M1B1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
4548583549753
Codice prodotto
OMRE2BM12KS04M1B1
Cod. produttore
E2BM12KS04M1B1
Produttore
OMR
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
51 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
-8888 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Altezza del sensore:
-8888 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
-8888 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri



