AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE2BM12LN05WPB12M SENSORE DI PROSSIMITA INDUTTIVO, NICHEL- - E2BM12LN05WPB12M

copiacopia
OMRON - OMRE2BM12LN05WPB12M SENSORE DI PROSSIMITA INDUTTIVO, NICHEL-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583389359

Codice prodotto

OMRE2BM12LN05WPB12M

Cod. produttore

E2BM12LN05WPB12M

Produttore

OMR

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Lunghezza del sensore:

70 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

800 Hz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

induttivo, nichel-ottone, corpo lungo, M12, non schermato, 5 mm, CC, 3 fili, PNP-NA, cavo 2 m