AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE2EHX3B1M1-23633 PROXIMITY-IND.M12 SCHERM.3MM PNP NACONNM - E2EHX3B1M1-23633

copiacopia
OMRON - OMRE2EHX3B1M1-23633 PROXIMITY-IND.M12 SCHERM.3MM PNP NACONNM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648628501

Codice prodotto

OMRE2EHX3B1M1-23633

Cod. produttore

E2EHX3B1M1-23633

Produttore

OMR

Distanza di commutazione:

3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Semi incasso

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

53 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...32 V

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Altezza del sensore:

-8888 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Possibilità di collegamento in cascata:

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-8888 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Induttivi lunghi cc 3 fili M12 schermati 3 mm PNP NA Connettore M12