OMRON - OMRE32DC200C-103780 SENSORE- REFLEX M6 SPIRALATE - E32DC200C-103780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - Altri
Procedura di impostazione - Altri
Max. Campo di rilevamento - 300 mm
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536853293871
Codice prodotto
OMRE32DC200C-103780
Cod. produttore
E32DC200C-103780
Produttore
OMR
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
Altri
Procedura di impostazione:
Altri
Max. Campo di rilevamento:
300 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Con funzione timer:
sì
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Riflettore incluso:
sì
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Diametro del sensore:
0.4 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
10 mm
Lunghezza del sensore:
17 mm
Materiale della superficie ottica:
Altri
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Temperatura ambiente:
-25...55 °C


