OMRON - OMRE32E0110M SENSORE-MATASSA DI FIBRA OTTICA, 10M - E32E0110M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 0 mA
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648637657
Codice prodotto
OMRE32E0110M
Cod. produttore
E32E0110M
Produttore
OMR
Corrente max. di uscita:
0 mA
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Con funzione di oscuramento:
no
Tipo di tensione:
Altri
Indicazione / Visualizzazione:
Altri
Procedura di impostazione:
Altri
Classe di protezione del laser:
Altri
Corrente a vuoto:
0 mA
Tipo di luce:
Altri
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale delle fibre ottiche:
Plastica
Con funzione timer:
no