AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE32T61S5M-172113 SENSORE- SENSORE A FIBRA OTTICA, A BARRI - E32T61S5M-172113

copiacopia
OMRON - OMRE32T61S5M-172113 SENSORE- SENSORE A FIBRA OTTICA, A BARRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 150 mm

  • Con funzione timer - no

  • Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648047760

Codice prodotto

OMRE32T61S5M-172113

Cod. produttore

E32T61S5M-172113

Produttore

OMR

Campo di rilevamento nominale:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

150 mm

Con funzione timer:

no

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Lineare / Tubolare

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Temperatura ambiente:

-40...300 °C

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di luce:

Altri

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Altri

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

7 mm

Altezza del sensore:

7 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale (del corpo):

Plastica

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Con blocco di ravvio:

no

Sensore a fibra ottica, a barriera, testa M4, resistente alla temperatura (350°C), fibra R25, cavo da 5 m